ANSELL 74-047 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 2240 , ANSI vágott gramm: 1579 , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: Szürke , Mandzsetta: Kötött , Vágásálló: Igen , Mérő: 13 , Kéz: Kétkezes , Szúrásálló: Nem
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
74-047
10.25 "6€13.23
A
74-047
11 "7€13.23

74-047 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 74-047 bevonat nélküli, vágásálló kesztyűket éles tárgyakat igénylő feladatokra tervezték, mint például az autóipari összeszerelés, a bányászat és az újrahasznosítható anyagok kezelése, az éles peremek, pengék és esetleges szakadások elleni védelem.

Jellemzők

  • Az Ansell HyFlex 74-047 bevonat nélküli vágásálló kesztyűk magas ANSI/ISEA A4-es vágási szinttel rendelkeznek, így kiváló védelmet nyújtanak a vágásokkal szemben, így ideálisak éles tárgyakkal végzett feladatokhoz.
  • Ezeknek a kesztyűknek a kesztyű hossza 10.25 hüvelyk, így hosszabb lefedettséget biztosítanak a kéznek és a csuklónak.
  • 13-as Dyneema kötött anyaggal vannak felszerelve, amely kivételes erősségéről és vágásállóságáról híres.
  • Ezek a kesztyűk latexmentesek, így megfelelő választás a latexallergiában szenvedők számára.
  • Szilikonmentesek, így megakadályozzák a felületi szennyeződést az élelmiszerkezelés és a kritikus gyártási folyamatok során.
  • Varratmentes kötésük biztosítja a kényelmet, és csökkenti a varrásból eredő kényelmetlenség kockázatát a hosszabb használat során.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?