VESTIL FPU sorozatú villahegyvédők


Szűrő
Melléklet típusa: 72"-os nylon szíj és horog , Elemek mellékelve: Nem , Villákkal való használatra: szélesség: 4 ", 5" , Villahosszabbító kialakítás: Lekerekített , Villa zseb magassága: 3 / 4 " , Villa zseb szélessége: 5 5 / 8 " , Villa vastagság: 0.75 " , Villa szélessége: 5.63 " , Anyaga: poliuretán , Nylon szíj és horog hossza: 72 " , Használható villa hossz: 6.69 " , Használható villa szélesség: 0.5 "
StílusModellszínekMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FPU-TK-45-OR
narancs2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
ajánlatkérés
B
FPU-TN-45-OR
narancs1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
ajánlatkérés
C
FPU-TN-45-RD
Piros1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
ajánlatkérés
D
FPU-TK-45-RD
Piros2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
ajánlatkérés
E
FPU-TK-45-YL
Sárga2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
ajánlatkérés
F
FPU-TN-45-YL
Sárga1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
ajánlatkérés

FPU sorozatú villahegyvédők

A Vestil villavégvédők tartós és könnyű kialakításúak, és 6 hüvelykes nylon pánttal rendelkeznek a védő rögzítéséhez. Biztonságosabbá teszik a villákat mindenféle munkakörnyezetben, és csökkentik a sérülések számát. Raptor Supplies ezeket a védőket 4 és 5 hüvelykes villaszélességben, valamint vastag és vékony héjú kivitelben kínálja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?