Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04172.075.0300 Menetcsavar, 3/4-16 menetméret, 8 fokozat, 5PK | CG8LAE 41UG55

FABORY U04172.075.0300 Menetcsavar, 3/4-16 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Cikkszám: CG8LAE Modell: U04172.075.0300Keresztszám: 41UG55 / 167L59
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
€116.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza3
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0328
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04172.075.0300 Menetcsavar, 3/4-16 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€116.58 /csomag