DAYTON Mágnesszelepek tekercs nélkül, sárgaréz, 125 psi


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F
StílusModellTeljes hosszLégáramlatTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációSzelep tervezésÁramlási tartományMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr (ÁFA nélkül)
A
4A703
1.5 "Akár 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Egyetemes3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€216.14
B
1A578
2 13 / 16 "121-280 scfm5.503 / 4 "Általában zárt2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€195.09
C
1A579
4.156 "286-910 scfm13.001"Általában zárt2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€364.57

Mágnesszelepek tekercs nélkül, sárgaréz, 125 psi

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek 2/3 utas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását a vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban és hegesztőberendezésekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetű, Buna N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak, és akár 180 F-os folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni. Ezek az alaphelyzetben zárt / univerzális szelepek közvetlen működésű vagy előtétműködtetésűek a nyitáshoz és záráshoz szelepek. Válasszon a mágnesszelepek széles skálájából, hogy illeszkedjen az 1/4, 3/4 és 1 hüvelykes csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?