Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01010.087.0600 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat | CG8JWZ 41UC55

FABORY U01010.087.0600 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat

Raktáron
Cikk: CG8JWZ Modell: U01010.087.0600Kereszthivatkozás: 41UC55

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság37 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz6 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5216
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01010.087.0600 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat
€30.63 /Mértékegység