Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.100.0120 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8GVN 54FR26

FABORY M51010.100.0120 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8GVN Típus: M51010.100.0120Kereszthivatkozás: 54FR26
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
€88.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége16 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz120 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7708
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.100.0120 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 25PK
€88.00 /csomag