Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.050.0036 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FFC 53GH36

FABORY M39080.050.0036 Dübelcsap, 5 mm névleges átmérő, 5.0 mm tű átmérő, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8FFC Típus: M39080.050.0036Kereszthivatkozás: 53GH36
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
€76.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza36
befejezEgyszerű
Hossz36mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.31 mm
Névleges átmérő5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5495
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.050.0036 Dübelcsap, 5 mm névleges átmérő, 5.0 mm tű átmérő, 100 PK
€76.80 /csomag