Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24691.040.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8EFA 54FM61

FABORY M24691.040.0010 gépcsavar, 10 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M4 x 0.70 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8EFA Típus: M24691.040.0010Kereszthivatkozás: 54FM61
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
€15.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM4x0.7
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete5.20mm
befejezCinkkel bevont
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5 mm
Fejmagasság1.0 mm
fej típusaKeresztbe süllyesztett emelt süllyesztett
Hossz10 "
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B95
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24691.040.0010 gépcsavar, 10 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M4 x 0.70 mm menetméret, 100 PK
€15.13 /csomag