SQUARE D KH sorozatú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: KH , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
KH36070
70A€4,543.04
B
KH36090
90A€4,543.04
B
KH36125
125A€5,315.33
B
KH36175
175A€5,315.33
B
KH36200
200A€5,488.63
B
KH36250
250A€5,488.63

KH sorozatú megszakítók

A Square D KH sorozatú megszakítók ideálisak ipari vezérlőpanelekbe és kapcsolótáblákba történő beépítésre az elektromos áramkörök és berendezések túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelmére. Ezek a váltakozó áramú megszakítók I-Line stílusú dugaszolható kialakítással rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében, terhelésoldali kapcsokkal a problémamentes vezetékezésért és hőmágneses kioldással az azonnali és hosszú távú funkciókhoz, hogy egyszerre reagáljanak a súlyos rövidzárlatokra. elkerülve az enyhe túlterheléskor bekövetkező megbotlást. Válasszon a 3 pólusú megszakítók széles választékából, amelyek 70 és 250 A között kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?