Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01240.160.0100 Hex Head Cap Screw, M16 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CUD 38CN76

FABORY M01240.160.0100 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8CUD Típus: M01240.160.0100Keresztszám: 38CN76 / 156X50

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€60.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza100
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz38 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.895
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01240.160.0100 Hatlapfejű csavar, M16 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€60.52 /csomag