ABB T3N125TW Bolt On Circuit Breaker, 125 A, 600 VAC, 3 P

Tétel: AG8VHV Típus: T3N125TW
€1,700.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők125A
frame típusaT3
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • T3-frame circuit breaker designed using the latest current limiting technology to protect electromechanical relays from short-circuit and overload currents
    • Comes equipped with unique contacts and arcing chambers that limit the flow of damaging fault currents into the circuits
    • Features a non-interchangeable thermal-magnetic trip unit for providing both instantaneous and long-time protection
    • UL 489 listed and CSA C22.2 certified

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
ABB T3N060TW megszakító T3 megszakítóhoz 60 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8VHQ T3N060TW25kAIC @ 480V60A€725.46
ajánlatkérés
ABB T3N070TW megszakító T3 megszakítóhoz 70 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8VHR T3N070TW25kAIC @ 480V70A€725.46
ajánlatkérés
ABB T3N080TW T3 megszakító csavarja 80 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8VHT T3N080TW25kAIC @ 480V80A€725.46
ajánlatkérés
ABB T3N100TW megszakító T3 megszakítóhoz 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8VHU T3N100TW25kAIC @ 480V100A€725.46
ajánlatkérés
ABB T3N150TW megszakító T3 megszakítóhoz 150 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8VHW T3N150TW25kAIC @ 480V150A€1,405.09
ajánlatkérés
ABB T3N200TW megszakító T3 200 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8VHX T3N200TW25kAIC @ 480V200A-
ajánlatkérés
ABB T3N225TW megszakító T3 225 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8VHY T3N225TW25kAIC @ 480V225A€1,405.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T3N125TW Bolt On Circuit Breaker, 125 A, 600 VAC, 3 P
€1,700.16 /Mértékegység