Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01061.180.0200 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK | CG8BWP 38CH64

FABORY M01061.180.0200 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8BWP Típus: M01061.180.0200Kereszthivatkozás: 38CH64
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
€97.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza200
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz200mm
Min. Menethossz48 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1924
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01061.180.0200 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€97.56 /csomag