Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01010.480.0100 Hex Head Cap Screw, M48 x 5 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BRT 38CG74

FABORY M01010.480.0100 hatlapfejű csavar, M48 x 5 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8BRT Típus: M01010.480.0100Keresztszám: 38CG74 / 156R58

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€99.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM48x5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság30 mm
fej típusaHex
Fej szélessége75 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz100 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01010.480.0100 hatlapfejű csavar, M48 x 5 menetméret, 8.8 osztály
€99.37 /Mértékegység