APOLLO VALVES 61LF-PR sorozatú gömb kúpos visszacsapó szelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: nyomja meg , Repedési nyomás: 1 2/XNUMX XNUMX psi , Anyaga: Alacsony ólom bronz , Max. Gőznyomás: 15 psi , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Max. Víznyomás: 250 psi nem sokk , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Tömítés anyaga: NSF fokozatú EPDM , Ülés anyaga: PTFE , tavaszi anyag: 316 Stainless Steel
StílusModellTeljesítésFolyikHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
61LF10301PR
NSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€93.99
A
61LF10401PR
NSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€119.32
A
61LF10501PR
NSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€151.41
A
61LF10601PR
NSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€236.76
A
61LF10701PR
NSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€331.55
A
61LF10801PR
NSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€462.76

61LF-PR sorozatú gömb kúpos visszacsapó szelepek

Az Apollo 61LF-PR sorozatú gömb alakú visszacsapó szelepek alacsony ólomtartalmú, préscsatlakozású bronztesttel rendelkeznek, és védelmet nyújtanak a visszafolyás ellen. Az Apollo gömbszelepek ASTM által jóváhagyott alkatrészekből készülnek, köztük egy korrózióálló RPTFE golyó és egy PTFE ülés NSF minőségű EPDM tömítéssel. Ezek függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők, és 250 Fahrenheit fokig 250 psi maximális víznyomás mellett működhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?