FABORY L51010.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 80PK | CG7ZEJ 42GN56

FABORY L51010.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 80PK

Raktáron
Tétel: CG7ZEJ Modell: L51010.160.0060Kereszthivatkozás: 42GN56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4446
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51010.160.0060 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 80PK
€223.10 /csomag