FABORY L51010.060.0030 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 1250PK | CG7ZAW 42GM86

FABORY L51010.060.0030 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 1250PK

Raktáron
Tétel: CG7ZAW Modell: L51010.060.0030Kereszthivatkozás: 42GM86

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza30
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz30mm
Min. Menethossz30 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9207
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51010.060.0030 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 1250PK
€227.33 /csomag