Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z4872 Architect Bolt, 8-32 Méret | AE4PHP 5MB54

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4872 Architect Bolt, 8-32 méret

Raktáron
Tétel: AE4PHP Modell: Z4872Kereszthivatkozás: 5 MB54
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
€16.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.1 / 2 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1.187 "
Hordószál mélysége5 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője5 / 16 "
Csavarfej magasság0.100 "
Csavar anyagaSárgaréz bevonatú acél
Csavarmenet hossza7 / 8 "
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret8-32
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4872 Architect Bolt, 8-32 méret
€16.67 /Mértékegység