FABORY L16180.160.0160 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M16X2 Thread Size, 40PK | CG7XKX 176C77

FABORY L16180.160.0160 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M16X2 menetméret, 40PK

Raktáron
Cikk: CG7XKX Modell: L16180.160.0160Kereszthivatkozás: 176C77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€879.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.16 mm
Szem kívül Dia.32.0 mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től160.0 mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5479
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16180.160.0160 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M16X2 menetméret, 40PK
€879.28 /csomag