FABORY L01210.120.0050 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 150PK | CG7RPV 42FW89

FABORY L01210.120.0050 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 150PK

Raktáron
Tétel: CG7RPV Modell: L01210.120.0050Kereszthivatkozás: 42FW89

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza50
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz50mm
Min. Menethossz50 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7382
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01210.120.0050 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 150PK
€124.56 /csomag