FABORY B55205.075.0001 Flat Washer, 0.134 Inch Thickness, 500PK | CG7NXT 42KU98

FABORY B55205.075.0001 Lapos alátét, 0.134 hüvelyk vastagság, 500PK

Raktáron
Tétel: CG7NXT Típus: B55205.075.0001Kereszthivatkozás: 42KU98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,048.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.134 "
Alátét belül Dia.13 / 16 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség316
Alátét OD1 15 / 32 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7222
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55205.075.0001 Lapos alátét, 0.134 hüvelyk vastagság, 500PK
€1,048.63 /csomag