FABORY B55000.087.0400 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG7NLH 42KT15

FABORY B55000.087.0400 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 316 fokozat, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG7NLH Típus: B55000.087.0400Kereszthivatkozás: 42KT15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz4 "
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5238
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.087.0400 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 316 fokozat, 25 PK
€417.73 /csomag