Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203101-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AJ2GNZ 49U038

EATON 203101-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél

Raktáron
Tétel: AJ2GNZ Modell: 203101-20-20SKereszthivatkozás: 49U038

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€189.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
Age GroupFelnőtt
színekEzüst
befejezTrivalens kromát cink
nemEgynemű
Hossz4.12
Férfi ORS-méret (in.)1-5 / 8 "-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5 / 8 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2000
Méret1 1/4 "x 1 1/4" x 1 1/4 "
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illusztráció: póló

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásMéretMenet típusaÁr
EATON 203101-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQV 38YR19 203101-4-4S1.85000-Női JIC€22.36
EATON 203101-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Apa Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQW 38YR20 203101-6-6S2.14000-Férfi JIC€22.65
EATON 203101-8-8S hidraulikus tömlő-adapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQX 38YR21 203101-8-8S2.5 "4000-Férfi JIC€31.39
EATON 203101-10-10S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQY 38YR22 203101-10-10S2.9 "3000-Férfi JIC€121.98
EATON 203101-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AH8RQZ 38YR23 203101-12-12S3.330003 / 4 "Férfi JIC€61.00
EATON 203101-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél | AJ2GNX 49U035 203101-16-16S3.622500-Női JIC€76.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203101-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Apa Sae 37 Dugó Sae 37 Aljzat szénacél
€189.91 /Mértékegység