FABORY B34185.018.6264 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2750PK | CG7ETD 164C16

FABORY B34185.018.6264 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2750PK

Raktáron
Tétel: CG7ETD Típus: B34185.018.6264Kereszthivatkozás: 164C16

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€878.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063 "hogy 0.252"
Fej Dia.0.356 "hogy 0.394"
Fejmagasság0.06 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)919 font.
Standard Nem felsorolt
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság1,076 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7766
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34185.018.6264 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2750PK
€878.12 /csomag