DAYTON Függőleges Louver készletek


Szűrő
Szín: Szürke , Befejez: Festett , Szigetelés: Egyik sem , Anyaga: Acél , Alak: Négyszögletes
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
5ZKC1
12 15 / 16 "€99.81
B
5ZKC2
12 15 / 16 "€101.96
C
5ZKC3
12 15 / 16 "€109.91
D
5ZKD9
13.125 "€99.81
E
5ZKE1
13.125 "€101.77
F
5ZKE0
13.125 "€101.77
G
5ZKC4
15.44 "€111.58
H
5ZKE2
15.625 "€118.55
I
5ZKC5
16 11 / 16 "€113.12
J
5ZKC7
17 15 / 16 "€127.64
K
5ZKC8
17 15 / 16 "€126.22
L
5ZKA1
18.5 "€100.64
M
5ZKA0
18.5 "€98.13
N
5ZJZ7
18.5 "€88.08
O
5ZKA6
18.5 "€117.41
D
5ZJZ8
18.5 "€98.21
P
5ZJZ9
18.5 "€98.13
Q
5ZKA5
18.5 "€117.41
R
5ZKA4
18.5 "€119.27
S
5ZKA3
18.5 "€102.31
T
5ZKA2
18.5 "€100.64
U
5ZKC9
19.187 "€124.70
V
5ZKC0
19.187 "€99.81
W
5ZKC6
19.187 "€128.94
X
5ZKD1
21 11 / 16 "€137.93
Y
5ZKD0
21 11 / 16 "€137.93
Z
5ZKD2
21 11 / 16 "€138.88
A1
5ZKD4
22 15 / 16 "€143.79
B1
5ZKD3
22 15 / 16 "€142.17
C1
5ZKD5
24.187 "€157.38
D1
5ZKD6
24.187 "€161.35
E1
5ZKA8
29 23 / 32 "€123.94
F1
5ZKA9
29 23 / 32 "€145.82
D
5ZKA7
29 23 / 32 "€113.09
G1
5ZKD7
31 11 / 16 "€200.80
H1
5ZKD8
31 11 / 16 "€203.06

Függőleges Louver készletek

A Dayton függőleges lamellák a falra és mennyezetre szerelt gázfűtők sérült lamellák cseréjére szolgálnak. Acélból készültek, hogy ellenálljanak a gázoknak, a hőnek és a füstnek zord körülmények között, például HVAC alkalmazásoknál. Ezek a lamellák készletei tartalmaznak rögzítőkereteket fúrt furatokkal a könnyű felszerelés érdekében, valamint rugókat, amelyek a lamellák irányát ennek megfelelően állítják be.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?