FABORY B08280.050.0450 Hex Head Lag Screw, 4 1/2 Inch Length, Low Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 100PK | CG7AFU 166W32

FABORY B08280.050.0450 Hatlapfejű késcsavar, 4 1/2 hüvelyk hosszú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 1/2 hüvelykes méret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG7AFU Típus: B08280.050.0450Kereszthivatkozás: 166W32

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€142.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezCinkkel bevont
Fokozat2
Hex méret3 / 4 "
Hossz4 1 / 2
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1988
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08280.050.0450 Hatlapfejű késcsavar, 4 1/2 hüvelyk hosszú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 1/2 hüvelykes méret, 100 PK
€142.86 /csomag