FABORY B07410.062.0300 Socket Flat Head Cap Screw, 3 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 90PK | CG6YNW 42JJ58

FABORY B07410.062.0300 foglalatos lapos fejű csavar, 3 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél, 90 PK

Raktáron
Cikkszám: CG6YNW Típus: B07410.062.0300Kereszthivatkozás: 42JJ58

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€237.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
Fej Dia.1.1875 "
fej típusaLakás
Hossz3"
Min. Szakítószilárdság135,000-145,000 psi
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07410.062.0300 foglalatos lapos fejű csavar, 3 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél, 90 PK
€237.84 /csomag