Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22EW13 levegőfelületű szerszám 3500 ford./perc | AB6UAR

SPEEDAIRE 22EW13 levegőfelületi szerszám 3500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6UAR Modell: 22EW13
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
€489.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Surface Tool
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.9
CFM @ Teljes terhelés15
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség3500 rpm
FogantyúAlumínium
HP0.5
ZárBiztonság
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz11 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete11 / 32 "
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.122
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8467115090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22EW13 levegőfelületi szerszám 3500 ford./perc
€489.70 /Mértékegység