Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80

JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C V vonalú mechanikus termosztát 24–277 VAC 6A

Raktáron
Tétel: AG9MMQ Modell: T22JCC-1CKereszthivatkozás: 20XJ80
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
€511.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSötétbarna / világosbarna
Vezérlési tartomány40 fok és 90 fok F között
Mélység2.593
Differenciális1.3 fok F
Ház típusaAcél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC3A
Magasság5.187 "
Induktív erősítők @ 120 V6A
Induktív erősítők @ 240 V3A
Zárt rotorerősítők @ 120 V36A
Zárt rotorerősítők @ 240 V18A
Szerelési helyFal
Szerelési típusFüggőleges
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességNem
Érzékelő típusHőmérséklet
Váltás műveletÁltalában zárt
KapcsolótípusSPST
Feszültség24-277 VAC
Szélesség2 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országMX

Termék részletek:

    • Termosztát programozható: Nem
    • Termosztát fűtés / hűtés: hűtés
    • Távérzékelő izzó mellékelve: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVáltás műveletszínekVezérlési tartományFeszültségSzélességMélységDifferenciálisHáz típusaÁr
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CNyissa meg a Rise-tSzürke100 fok és 240 fok F között24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 fok FGalvanizált acél€244.40
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CNyissa meg a Rise-tSzürke100 fok és 240 fok F között24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 fok FGalvanizált acél€378.11
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CNyissa meg a Rise-tSzürke100 fok és 240 fok F között24-600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 fok FGalvanizált acél€427.31
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormálisan nyitvaSötétbarna / világosbarna40 fok és 90 fok F között24-277 VAC2 25 / 32 "2.5931 fok FAcél€457.13
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Vonal Volt Mechanikus termosztát 120-240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CNormálisan nyitvaSötétbarna / világosbarna40 fok és 90 fok F között120-240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 fok FAcél€730.89
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CÁltalában zártSötétbarna / világosbarna40 fok és 90 fok F között24-277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 fok FAcél€473.74
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V mechanikus termosztát 24-277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CNormálisan nyitvaBézs40 fok és 90 fok F között24-277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 fok FMűanyag€275.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C V vonalú mechanikus termosztát 24–277 VAC 6A
€511.45 /Mértékegység