FABORY B04210.050.0250 Structural Bolt, 1/2-13 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 125PK | CG6UZX 167A73

FABORY B04210.050.0250 Szerkezeti csavar, 1/2-13 menetméret, A325 Type 1 Grade, 125PK

Raktáron
Cikk: CG6UZX Típus: B04210.050.0250Kereszthivatkozás: 167A73

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€192.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
Hossz2 1 / 2 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.237
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04210.050.0250 Szerkezeti csavar, 1/2-13 menetméret, A325 Type 1 Grade, 125PK
€192.45 /csomag