Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184021 Socket Cap Screw, Flat, M5 x 0.80 Thread Size, 16 Inch Length, 25Pk | AE7JMF 5YMP5

METRIC BLUE UST184021 dugós csavar, lapos, M5 x 0.80 menetméret, 16 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JMF Modell: UST184021Kereszthivatkozás: 5YMP5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.10mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt16mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184021 dugós csavar, lapos, M5 x 0.80 menetméret, 16 hüvelyk hosszú, 25 pk
€6.18 /csomag