EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture légtisztító rendszer, fekete | AA3YHH 11Y602

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture légtisztító rendszer, fekete

Raktáron
Tétel: AA3YHH Modell: SP-400Kereszthivatkozás: 11Y602

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,723.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrásrögzítő légtisztító rendszer
Légáramlat400 cfm
AC erősítők2.91
színekFekete
Vezetékhossz8 láb.
Mélység20 "
Szűrő hatékonysága95%
befejezPoliuretán por bevonattal
Magasság36 "
Tömlő Dia.4"
Tömlő hossza5 láb.
Hz60
MERV14
SzereljeEmelet
Sebességek száma1
Fázis1
Hangszint70
típusFüst és porelszívó
Feszültség120
Watts330
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő Dia.LégáramlatAC erősítőkTömlő hosszaSzereljeSebességek számaFázisHangszintÁr
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 - 350 CFM2.83ft. 4 1/2 lábig.TöbbszörösVáltozó166 @ 6 láb€2,502.92
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 7" mélység | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83ft. 4ft -ig.PadVáltozó168 @ 6 láb€1,924.13
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 - 350 CFM2.8-EmeletVáltozó164 @ 6 láb-
ajánlatkérés
EXTRACT-ALL E-1400G olajköd füst- és részecskegyűjtő | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 - 1650 CFM2.8-Többszörös1372 @ 6 Ft€10,128.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture légtisztító rendszer, fekete
€4,723.56 /Mértékegység