EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2 Mélység | AD7UFK 4GJP8

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység

Tétel: AD7UFK Modell: SP-981-2BKereszthivatkozás: 4GJP8

Szerezd meg április 4, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrásrögzítő légtisztító rendszer
Légáramlat100 - 350 CFM
AC erősítők2.8
színekfehér
Vezetékhossz7 láb.
Mélység12-3 / 4 "
befejezPoliuretán porszóró
Magasság42.5 "
Hz60
SzereljeEmelet
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
Hangszint64 @ 6 láb
típusKompakt füst- és porelszívó
Feszültség120
Watts350
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő Dia.LégáramlatAC erősítőkTömlő hosszaSzereljeSebességek számaFázisHangszintÁr
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture légtisztító rendszer, fekete | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915 láb.Emelet1170€4,723.56
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 - 350 CFM2.83ft. 4 1/2 lábig.TöbbszörösVáltozó166 @ 6 láb€2,502.92
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 7" mélység | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83ft. 4ft -ig.PadVáltozó168 @ 6 láb€1,924.13
EXTRACT-ALL E-1400G olajköd füst- és részecskegyűjtő | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 - 1650 CFM2.8-Többszörös1372 @ 6 Ft€10,128.11

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység