Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0337-ALU Acorn Nut Aluminium 1/2-13 1-1/2 Inch Diameter | AB4ZXW 20W419

APPROVED VENDOR Z0337-ALU makk anya alumínium 1/2-13 1-1/2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZXW Modell: Z0337-ALUKereszthivatkozás: 20W419
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
€36.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagAlumínium
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezTermészetes
Fokozat6061
Magasság2"
AnyagAlumínium
Anya típusaMagas koronakupak
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység1.5 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Crown!
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0337-ALU makk anya alumínium 1/2-13 1-1/2 hüvelyk átmérő
€36.45 /Mértékegység