EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2 mélység | AB9HEM 2DBV6

EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység

Raktáron
Tétel: AB9HEM Modell: S-987-2AKereszthivatkozás: 2DBV6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,502.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrásrögzítő légtisztító rendszer
Légáramlat100 - 350 CFM
AC erősítők2.8
színekFekete
Vezetékhossz7 láb.
Mélység12-1 / 2 "
befejezPoliuretán porszóró
Magasság12.5 "
Tömlő Dia.2-1 / 2 "
Tömlő hossza3ft. 4 1/2 lábig.
Hz60
Hossz12.5 "
SzereljeTöbbszörös
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
Hangszint66 @ 6 láb
típusKompakt füst- és porelszívó
Feszültség120
Watts350
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.05
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő Dia.LégáramlatAC erősítőkTömlő hosszaSzereljeSebességek számaFázisHangszintÁr
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture légtisztító rendszer, fekete | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915 láb.Emelet1170€4,723.56
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 7" mélység | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83ft. 4ft -ig.PadVáltozó168 @ 6 láb€1,924.13
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 - 350 CFM2.8-EmeletVáltozó164 @ 6 láb-
ajánlatkérés
EXTRACT-ALL E-1400G olajköd füst- és részecskegyűjtő | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 - 1650 CFM2.8-Többszörös1372 @ 6 Ft€10,128.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység
€2,502.92 /Mértékegység