EXTRACT-ALL E-1400G olajköd füst- és részecskegyűjtő | AD7UFT 4GJR6

EXTRACT-ALL E-1400G olajköd füst- és részecskegyűjtő

Raktáron
Tétel: AD7UFT Modell: E-1400GKereszthivatkozás: 4GJR6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,128.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrásrögzítő légtisztító rendszer
Légáramlat1520 - 1650 CFM
AC erősítők2.8
színekFekete
Mélység16-1 / 2 "
befejezPoliuretán porszóró
Magasság51 "
Hz60
SzereljeTöbbszörös
Sebességek száma1
Fázis3
Hangszint72 @ 6 Ft
típusOlajköd/füstgyűjtő
Feszültség208/230/460
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.39
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)148.08
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő Dia.LégáramlatAC erősítőkTömlő hosszaSzereljeSebességek számaFázisHangszintÁr
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture légtisztító rendszer, fekete | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915 láb.Emelet1170€4,723.56
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 - 350 CFM2.83ft. 4 1/2 lábig.TöbbszörösVáltozó166 @ 6 láb€2,502.92
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 7" mélység | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83ft. 4ft -ig.PadVáltozó168 @ 6 láb€1,924.13
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture levegőtisztító rendszer, 12-1/2" mélység | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 - 350 CFM2.8-EmeletVáltozó164 @ 6 láb-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL E-1400G olajköd füst- és részecskegyűjtő
€10,128.11 /Mértékegység