Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH VT30 digitális multiméter 480v Aaa | AC3HLC 2TKT6

EXTECH VT30 digitális multiméter 480v Aaa

Raktáron
Tétel: AC3HLC Modell: VT30Kereszthivatkozás: 2TKT6
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
€151.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Alapvető DC pontosság+ /-1%
Akkumulátor típusAAA Alkanlie
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
kijelzőLCD Bargraph-tal
Max. AC erősítők1.0mA
Max. AC feszültség480
Max. DC erősítők1.5mA
Max. DC feszültség690
Max. Ohm1 megaohm
Multiméter stílusZseb
Biztonsági besorolásCAT IV 600V, CAT III 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Oszlopdiagram (Igen)
    • Különleges jellemzők: Alacsony impedancia teszt a szellemfeszültségek ellenőrzésére, (3) Fázisforgatás teszt, beépített zseblámpa, dupla öntött ház

Termékváltozatok

TermékekModellBiztonsági besorolásAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványTemp. HatótávolsággrófokAdatmegőrzéskijelzőMűködési ciklusÁr
EXTECH EX470 digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNem-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€240.00
EXTECH EX430-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€277.26
EXTECH EX470-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€484.25
EXTECH EX503 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€163.75
EXTECH EX505 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNem-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€256.30
EXTECH EX310 Mini digitális multiméter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet2000NemLCD-€69.05
EXTECH EX330 Mini digitális multiméter, 600V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieNem-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€106.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH VT30 digitális multiméter 480v Aaa
€151.58 /Mértékegység