MITUTOYO Folyamatos hívásjelző és mágneses alap


Szűrő
StílusModellosztásokCsapágy típusCsapágyakVálasztékElőlapKalibrációs tanúsítványszínekDesignÁr (ÁFA nélkül)
A
2923S-10
0.0001 "drágaköves-0–0.05 ”----€268.60
B
2803S-10
0.0001 "drágaköves-0–0.025 ”----€255.12
C
2804S-10
0.0001 "drágaköves-0–0.05 ”----€272.57
D
1803S-10
0.0001 "drágaköves-0–0.025 ”----€275.36
A
2923SB-10
0.0001 "drágaköves-0–0.05 ”----€265.22
E
2776SCERT
0.0005 "Egyszerű-0–1 ”-Igen--€321.21
E
2776S
0.0005 "Egyszerű-0–1 ”-Nem--€239.38
F
2424S-19
0.001 "drágakövesdrágaköves2"ÁllíthatóNemfehérAGD 2€386.36
E
2416S
0.001 "EgyszerűStandard 1"ÁllíthatóNemfehérAGD 2€198.67
F
2424S-19CERT
0.001 "drágaköves-0–2 ”-Igen--€465.86
G
1410S-10CERT
0.001 "drágaköves-0–0.25 ”-Igen--€283.39
H
2416SCERT
0.001 "Egyszerű-0–1 ”-Igen--€272.55
I
4887S-19
0.001 "drágaköves-0–3 ”----€710.91
G
1410S-10
0.001 "drágaköves-0–0.25 ”-Nem--€200.91
J
Ötvenes évek
0.001 "EgyszerűNem drágakő0.25 "recézett-fehérAGD 1€185.45
K
1411S
0.001 "Egyszerű-0–0.25 ”----€185.57
L
2417S
0.001 "Egyszerű-0–1 ”----€198.39
H
2416S-10CERT
0.001 "drágaköves-0–1 ”----€294.18
M
2109S-10
0.001mmdrágaköves-0 és 1mm között----€330.01
M
2109SB-10
0.001mmdrágakövesdrágaköves1mmÁllítható-SárgaAGD 2€340.11
N
2046S-11
0.01mmdrágakövesdrágaköves10mmÁllítható-Sárga-€181.51
O
2929SB-62
0.01mmEgyszerű-0 és 0.8mm között----€207.31
P
2047S
0.01mmEgyszerűEgyszerű10mmÁllítható-SárgaAGD 2€203.04
Q
1160T
0.01mmEgyszerű-0 és 5mm között----€229.34
O
2929S-62
0.01mmEgyszerűEgyszerű0.8mmÁllítható-SárgaAGD 2€199.50
R
1960T
0.01mmEgyszerűEgyszerű1mmÁllítható-SárgaAGD 1€242.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?