Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EX330 Mini digitális multiméter, 600V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6

EXTECH EX330 Mini digitális multiméter, 600V, 40 Mohm

Raktáron
Tétel: AB2YGA Modell: EX330Kereszthivatkozás: 1PTK6
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
€106.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+/- 0.5% + 2 számjegy
Akkumulátor típusAAA Alkanlie
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapacitás tartomány0.001 nF - 200uF
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD
Működési ciklus0.1 - 99.9%
Frekvenciaszámláló tartomány0.001 Hz és 10 MHz között
FelületEgyik sem
Max. AC erősítők10
Max. AC feszültség600
Max. DC erősítők10
Max. DC feszültség600
Max. Ohm40 megaohm
Minimum maximum. memóriaNem
Multiméter stílusKompakt
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Temp. Hatótávolság-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Diódateszt (Igen)
    • Különleges jellemzők: 100-600 VAC érintésmentes feszültségérzékelő
    • Az Extech EX330 egy mini automatikus hatótávolságú digitális multiméter, amely 12 százalékos alappontossággal 0.5 funkciót képes mérni, beleértve a feszültséget, az áramerősséget, az ellenállást, a frekvenciát, a munkaciklust, a kapacitást és a hőmérsékletet.
    • A mérőt védi gumitokba csomagolva, extra nagy, 4000 számlálós LCD-kijelzővel, valamint beépített, érintésmentes AC feszültségérzékelővel rendelkezik, LED-es jelzővel és hangjelzéssel.
    • Az Extech EX330 multiméter két AAA elemmel működik, és tartalmaz egy K típusú hőmérsékletszondát, egy dönthető állványt és mérővezetékeket.
    • Ez a mérő CAT III 600 V biztonsági besorolással rendelkezik, és maximum 10 A áramot, 600 V AC / DC feszültséget és 40 megaohm ellenállást képes mérni.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztonsági besorolásAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványTemp. HatótávolsággrófokAdatmegőrzéskijelzőMűködési ciklusÁr
EXTECH EX470 digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNem-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€240.00
EXTECH EX430-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€277.26
EXTECH EX470-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€484.25
EXTECH EX503 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€163.75
EXTECH EX505 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNem-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€256.30
EXTECH EX310 Mini digitális multiméter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet2000NemLCD-€69.05
EXTECH DM220 zseb digitális multiméter | AB2YGB 1PTL1 DM220IV. Kategória 600 VAAANemNem4000NemLCD-€82.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EX330 Mini digitális multiméter, 600V, 40 Mohm
€106.41 /Mértékegység