Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL700 nyomásmérő/adatgyűjtő | AA4WMH 13G533

EXTECH SDL700 nyomásmérő/adatgyűjtő

Raktáron
Tétel: AA4WMH Típus: SDL700Kereszthivatkozás: 13G533
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
€663.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság0.5% olvasmány
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreN / A
Akkumulátor típus(6) AA
Kapcsolat típusaMenetes, 1/4 "PS, 19 TPI
Adattárolás20 millió leolvasás 2G SD-kártyával
kijelzőHáttérvilágítású LCD
FelületSD kártya és RS-232
Max. Nyomás290 Psi (20 bar)
Működési hatótáv5800 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság32 - 122 F (0 és 50 ° C között)
nyomás tartomány30 Psi (2 bar), 150 Psi (10 bar) vagy 290 Psi (20 bar) (átalakítótól függően)
Felbontás0.02 psi
Szabványok és jóváhagyásokOpció NIST kalibrációs tanúsítvány
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-4 és 140 F (-20 és 60 ° C között)
típusEnergiaátalakító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód9026204000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL700 nyomásmérő/adatgyűjtő
€663.16 /Mértékegység