Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER G15-5F-12X50 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság 0.005 hüvelyk vastagság | AH2WGU 30FY46

GRAINGER G15-5F-12X50 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság 0.005 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: AH2WGU Típus: G15-5F-12X50Kereszthivatkozás: 30FY46

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€607.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmkészlet
színekfehér
Ütés erőssége (font)3 font
Hossz50 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.500 "
AnyagPTFE
Anyag típusaStandard fokozat
Max. Hőmérséklet500
Min. Hőmérséklet Értékelés-400
Üzemi hőm. Hatótávolság-400 foktól 500 fokig F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság0.005 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8369
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag tulajdonságok: Kopásálló, vegyszer-/korrózióálló, elektromos alkalmazások, FDA jóváhagyással, lángálló, ütésálló, nedvességálló, súrlódásmentes felület, olajálló, UV-tűrő, kopásálló anyag

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
GRAINGER G15-2F-6X10 fóliakészlet 6 hüvelyk szélesség 10 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010 láb.0.002 "+/- 0.0002 "6"€15.42
GRAINGER G15-2F-6X25 fóliakészlet 6 hüvelyk szélesség 25 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525 láb.0.002 "+/- 0.0002 "6"€33.73
GRAINGER G15-2F-6X50 fóliakészlet 6 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050 láb.0.002 "+/- 0.0002 "6"€64.74
GRAINGER G15-2F-12X5 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 5 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€15.42
GRAINGER G15-2F-12X10 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 10 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€27.29
GRAINGER G15-2F-12X25 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 25 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€61.54
GRAINGER G15-2F-12X50 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság 0.002 hüvelyk vastagság | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050 láb.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€125.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER G15-5F-12X50 fóliakészlet 12 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság 0.005 hüvelyk vastagság
€607.41 /Mértékegység