ALTRONIX Passzív adó-vevő hubok, beépített kameratáppal


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 8.50 , Ház magassága (in.): 1.63 , Ház szélessége (in.): 19.13 , Befejez: Fekete , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 24 VAC vagy 28 VAC , Alkategória: Adó-vevő agy: állványra szerelhető , Kimeneti feszültség: 24 VAC vagy 28 VAC
StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HUBWAY16D
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 16 csatornás10AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€2,114.48
B
HUBWAY83D
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€1,485.17
C
HUBWAY8DS
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,003.87
B
HUBWAY8D
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,034.90
C
HubWay83CDS
60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€1,485.17
C
HUBWAY8CDS
60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,016.23
A
HUBWAY16CD
60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 16 csatornás10AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€2,063.69
B
HUBWAY8CD
60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,016.23

Passzív adó-vevő hubok, beépített kameratáppal

Az Altronix UTP passzív adó-vevő hubjait UTP videó, tápellátás és adatok átvitelére használják egyetlen CAT-5 vagy nagy strukturált kábelen keresztül a nagy sebességű átvitel érdekében. 8 kameracsatornát biztosítanak helytakarékos, falra vagy rack-re szerelhető házakban, csatornánként akár 750 láb videoátvitellel. Ezek az eszközök egyedileg választható 24 VAC vagy 28 VAC PTC védett kimenetekkel rendelkeznek túlfeszültség-elnyomással, hogy ellenálljanak a hőmérséklet emelkedésének. Az opcionális HubSat4D passzív UTP adó-vevő hub beépített kameratáppal Kiegészítő modulként használható videó továbbítására 4 kameráról egyszerre egyetlen CAT-5 vagy magas szerkezetű kábelen keresztül, és tápellátást biztosít a hosszú kábelfutásokkal járó feszültségesések lehetőségének minimalizálása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?