3M Prémium minőségű fényvisszaverő szalag, teherautó és pótkocsi


Szűrő
Anyag: Merev , Csomag Típus: Tekercs , Vastagság: 14-18 milil. , Típus: Teherautó és pótkocsi
StílusModellszínekHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
983-326 ES
6 "piros / 6" fehér150 láb.2"€235.53
B
983-32 ES
11 "piros / 7" fehér150 láb.3"€368.06
C
983-32 ES
11 "piros / 7" fehér150 láb.4"€467.19
D
983-72 ES
Piros150 láb.2"€246.46
E
983-72 ES
Piros12 "2"€172.53
F
983-10 ES
fehér150 láb.3"€406.35
G
983-10 ES
fehér150 láb.4"€478.72

Prémium minőségű fényvisszaverő szalag, teherautó és pótkocsi

A 3M Diamond Grade sorozatú fényvisszaverő szalagokat a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testületnek megfelelően tervezték, hogy maximalizálja a járművek láthatóságát éjszaka, és ezáltal csökkentse a haláleseteket vagy a több járművel járó baleseteket. Ezek a láthatósági szalagok erősen fényvisszaverő mikroprizmatikus lemezből készülnek, nyomásérzékeny ragasztóval, hogy a teherautók, hóekék, pótkocsik vagy nehéz tehergépjárművek felületén könnyen tapadhassanak. Ezeknek a szalagoknak a nemfémes felépítése az előre lezárt élek mellett további ellenállást nyújt a zord időjárással, nedvességgel és korrózióval szemben. Ezek a fehér / piros prizmatikus fényvisszaverő szalagok 1.5, 12 és 150 láb hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?