Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 881602 felületi hőmérséklet szonda 40 - 392° F | AA8QHA 19L864

EXTECH 881602 Felületi hőmérséklet szonda 40-392 F

Raktáron
Tétel: AA8QHA Típus: 881602Kereszthivatkozás: 19L864
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
€125.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi hőmérséklet-szonda
Pontosság+/- 0.75% vagy 4 fok F
Szonda csatlakozóMini
Szonda Dia.27 / 86 "
Szonda hossza5 7 / 10 "
Szonda anyaga304 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság40 fokozatok az 392 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő vagy folyadékok
Huzalhossz70 8 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9025900000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr
EXTECH 881616 felületi hőmérséklet szonda -4 és 482° F között | AB3DDJ 1RK13 881616Mágnesezett felületi hőmérséklet-szonda-4 foktól 482 fokigLevegő vagy Felület66 "€261.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 881602 Felületi hőmérséklet szonda 40-392 F
€125.02 /Mértékegység