Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 461891 fordulatszámmérő érintkező | AB2YZG 1PX59

EXTECH 461891 Fordulatszámmérő érintkező

Raktáron
Tétel: AB2YZG Típus: 461891Kereszthivatkozás: 1PX59
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
€363.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfordulatszámmérő
Pontosság+ /-0.05%
kijelző5 jegyű LCD
Memory designBeépített, mind a maximális, mind a minimális értékeket tárolja
RPM tartomány0.5 a 20,000
Sebességek0.2-6560 fpm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9029204080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőMemory designRPM tartománySebességSebességektípusÁr
EXTECH 461891-NIST fordulatszámmérő kontaktus | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+ /-0.05%5 jegyű LCDMin / Max / Last0.5 a 20,0000.05-1999.9 M / perc0.2-6560 fpmKapcsolat€492.30
EXTECH RPM33 kombinált fényképes/érintkezős fordulatszámmérő | AD4 CPU 41D940 33 RPM+/- 0.05% +1 számjegyHáttérvilágítású LCD10 adatkészlet2 - 99,999 2 (fénykép), 20,000 - XNUMX XNUMX (névjegy)0-2000 M / perc0-6560 fpmKapcsolat és Noncontact€397.40
EXTECH 461895 Fordulatszámmérő 5-99999 Fotó / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 XNUMX LCD kijelzőUtolsó / Min / Max5-99,999 (fénykép), 0.5-19,999 (névjegy)---€455.79
EXTECH RPM33-NIST fordulatszámmérő 2 - 20000 RPM | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Háttérvilágítású LCD10 adatkészlet-0-2000 M / perc--€700.20
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 Korlátozott Nist to No Ir Funkcióval | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€713.51
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach, 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€725.33
EXTECH 461825 Stroboszkóp/Tachométer | CP4VRL 22DC88 461825-------€616.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 461891 Fordulatszámmérő érintkező
€363.86 /Mértékegység