CASTER CONNECTION Forgatható lemez görgő, poliuretán


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Kingpinless görgő , Görgő típusa: Kingpin nélküli forgatható , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard , Mag színe: Ezüst , Alapanyag: Alumínium , Durométer: 87 A part , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Versenypálya: Király nélküli , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó , Kerékszín: narancs , Kerék szélesség: 2"
StílusModellLemezméretGörgős terhelés besorolási tartományKiterjesztett ólomLemezvastagságlemez típusaPótkerékForgó sugárKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
CDP-G-17
4 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontNem0.25 "BMfr. CDP-G-46.125 "8"€251.38
B
CDP-G-5
4 "x 4-1 / 2"300-999 fontNem0.38 "BMfr. CDP-G-13.375 "4"€121.92
C
CDP-G-14
4 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontIgen0.38 "BMfr. CDP-G-47.5 "8"€245.02
D
CDP-G-6
4 "x 4-1 / 2"300-999 fontIgen0.38 "BMfr. CDP-G-14.25 "4"€129.88
E
CDP-G-8
4 "x 4-1 / 2"300-999 fontNem0.38 "BMfr. CDP-G-24"5"€142.01
F
CDP-G-11
4 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontIgen0.38 "BMfr. CDP-G-35.75 "6"€116.23
G
CDP-G-13
4 "x 4-1 / 2"1000-2999 fontIgen0.38 "BMfr. CDP-G-47.5 "8"€237.52
H
CDP-G-19
4-1/2" x 6-1/4"1000-2999 fontIgen0.25 "AMfr. CDP-G-47.5 "8"€248.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?