Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RPM33 kombinált fényképes/érintkezős fordulatszámmérő | AD4 CPU 41D940

EXTECH RPM33 kombinált fénykép/érintkező fordulatszámmérő

Raktáron
Tétel: AD4CPU Modell: RPM33Kereszthivatkozás: 41D940

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€397.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfordulatszámmérő
Pontosság+/- 0.05% +1 számjegy
kijelzőHáttérvilágítású LCD
FényforrásLézer
Memory design10 adatkészlet
Felbontás0.1 RPM
RPM tartomány2 - 99,999 2 (fénykép), 20,000 - XNUMX XNUMX (névjegy)
Sebesség0-2000 M / perc
Sebességek0-6560 fpm
típusKapcsolat és Noncontact
Mûködési távolság19 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9029204080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Sebesség pontosság (+/- 0.05% +1 számjegy)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőMemory designRPM tartománySebességSebességektípusÁr
EXTECH 461891 fordulatszámmérő érintkező | AB2YZG 1PX59 461891+ /-0.05%5 jegyű LCDBeépített, mind a maximális, mind a minimális értékeket tárolja0.5 a 20,000-0.2-6560 fpm-€363.86
EXTECH 461891-NIST fordulatszámmérő kontaktus | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+ /-0.05%5 jegyű LCDMin / Max / Last0.5 a 20,0000.05-1999.9 M / perc0.2-6560 fpmKapcsolat€492.30
EXTECH 461895 Fordulatszámmérő 5-99999 Fotó / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (0.05% rdg + 1d)99,999 XNUMX LCD kijelzőUtolsó / Min / Max5-99,999 (fénykép), 0.5-19,999 (névjegy)---€455.79
EXTECH RPM33-NIST fordulatszámmérő 2 - 20000 RPM | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Háttérvilágítású LCD10 adatkészlet-0-2000 M / perc--€700.20
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 Korlátozott Nist to No Ir Funkcióval | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€713.51
EXTECH 461825-NIST Strobe/Tach, 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€725.33
EXTECH 461825 Stroboszkóp/Tachométer | CP4VRL 22DC88 461825-------€616.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RPM33 kombinált fénykép/érintkező fordulatszámmérő
€397.40 /Mértékegység