Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 382275 tápegység 600w DC | AA6GGK 13X092

EXTECH 382275 Tápegység 600w DC

Raktáron
Tétel: AA6GGK Típus: 382275Kereszthivatkozás: 13X092

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€803.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
csatlakozásBanándugó
Jelenlegi korlátokAutomatikus állandó áramerősség
kijelzőKettős LED
input Frequency50 / 60Hz
Bemeneti feszültség120 VAC
Vonalszabályozás50mA perc
Vonalfeszültség-szabályozás20mV
Terhelésszabályozás50mV
Mérő típusaDigitális
Kimeneti áram0-20A
Kimeneti feszültség (DC)0 és 30V között
VédelemTúlfeszültség, túlhőmérséklet és rövidzárlat
Hullámfeszültség-szabályozásKevesebb mint 5mVrms

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8504409580
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382275 Tápegység 600w DC
€803.32 /Mértékegység