Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380942-NIST Clamp Meter 30a | AF6RRA 20HL18

EXTECH 380942-NIST Clamp Meter 30a

Raktáron
Tétel: AF6RRA Modell: 380942-NISTKereszthivatkozás: 20HL18
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
€815.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága1.5% AC
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságNem
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kalibrációs frekvencia60 Hz
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Állkapacitás7 / 8 "
Max. AC erősítők30
Max. AC feszültség400
Max. Vezetõméret4/0 AWG
Max. DC erősítők30
Max. DC feszültség1000
Működési hőmérséklet.4 foktól F 122 fokig (-10 foktól 50 fokig C)
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9030310000

Termék részletek:

    • Automatikus tartomány (nem)
    • Oszlopdiagram (Igen)
    • Digitális / analóg (digitális)
    • Diode Test (No)
    • Inrush (No)
    • Non-Contact Voltage Detector (No)
    • Special Features: High Resolution, 40-Segment Bargraph, One Touch Auto Zero For DC Current

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380942-NIST Clamp Meter 30a
€815.36 /Mértékegység