METRO MX2430F ipari polc tömör 24 x 30 Microban | AB8KJP 25X084

METRO MX2430F ipari polc tömör 24 x 30 Microban

Raktáron
Tétel: AB8KJP Típus: MX2430FKereszthivatkozás: 25X084

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
Mélység24 "
AnyagPolimer mikrobánnal
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403708031
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO MX1824F ipari polc tömör 18 x 24 Microban | AB8KJE 25X075 MX1824F18 "24 "€389.29
METRO MX1830F ipari polc tömör 18 x 30 Microban | AB8KJF 25X076 MX1830F18 "30 "€404.33
METRO MX1836F ipari polc tömör 18 x 36 Microban | AB8KJG 25X077 MX1836F18 "36 "€384.20
METRO MX1842F ipari polc tömör 18 x 42 Microban | AB8KJH 25X078 MX1842F18 "42 "€461.81
METRO MX1848F ipari polc tömör 18 x 48 Microban | AB8KJJ 25X079 MX1848F18 "48 "€453.31
METRO MX1854F ipari polc tömör 18 x 54 Microban | AB8KJK 25X080 MX1854F18 "54 "€548.70
METRO MX1860F ipari polc tömör 18 x 60 Microban | AB8KJL 25X081 MX1860F18 "60 "€576.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MX2430F ipari polc tömör 24 x 30 Microban
€467.02 /Mértékegység