EXCELON

Az Excelon, a Thermoplastic Processes márka a világ egyik legnagyobb műanyag csőgyártója. Nagy teljesítményű PVC-, CPVC-, EVA- és polipropilén csöveket kínál élelmiszer- és italipar, vegyipar, orvosi és műszeriparban való alkalmazásokhoz. Az EVA csövek ideálisak ivóvízhez, és széles körben használják vízszűrőkben és orvosi műszerekben. Ezek a csövek 1/8 és 1/16 hüvelykes falvastagságú változatban kaphatók, és 65 psi maximális nyomáson működhetnek. A magas hőmérsékletű vagy nagynyomású folyadék-/gázátviteli alkalmazásokhoz áttetsző és átlátszó Excelon PVC és CPVC csövek kaphatók, 8 / 50 / 100 láb hosszúságú változatokban. Ezeket a csöveket úgy tervezték, hogy -65 és 160 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleti tartományban működjenek, és 300 psi maximális nyomásnak is ellenállnak. Válasszon a különféle üzemi nyomású és méretű Excelon csövek széles választékából Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

EXCELON PVC és CPVC cső

PVC és CPVC csőÁtlátszó / áttetsző csövek 300 psi maximális üzemi nyomással, ideálisak magas hőmérsékletű / nagynyomású folyadékszállításhoz vízvezeték- és vízelvezető alkalmazásokban. Úgy tervezték, hogy a -65 és 160 fok közötti hőmérsékleti tartományban működjön (9 termék)

EXCELON PVC és CPVC csövek

PVC és CPVC csövekRugalmas, átlátszó cső 1900 psi maximális szakítószilárdsággal és -65 és 160°F közötti üzemi hőmérséklet-tartománnyal. Ipari folyadékkezelési alkalmazásokban széles körben használják meleg/hideg víz szállító csövekként. Shore A 55 és 60 keménységű változatban kapható (316 termék)

EXCELON csövek

csőrendszer(128 termék)

Az Excelonról

Az Excelon, a Thermoplastic Processes márka a világ egyik legnagyobb műanyag csőgyártója. Nagy teljesítményű PVC-, CPVC-, EVA- és polipropilén csöveket kínál élelmiszer- és italipar, vegyipar, orvosi és műszeriparban való alkalmazásokhoz. Az EVA csövek ideálisak ivóvízhez, és széles körben használják vízszűrőkben és orvosi műszerekben. Ezek a csövek 1/8 és 1/16 hüvelykes falvastagságú változatban kaphatók, és 65 psi maximális nyomáson működhetnek. A magas hőmérsékletű vagy nagynyomású folyadék-/gázátviteli alkalmazásokhoz áttetsző és átlátszó Excelon PVC és CPVC csövek kaphatók, 8 / 50 / 100 láb hosszúságú változatokban. Ezeket a csöveket úgy tervezték, hogy -65 és 160 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleti tartományban működjenek, és 300 psi maximális nyomásnak is ellenállnak. Válasszon a különféle üzemi nyomású és méretű Excelon csövek széles választékából Raptor Supplies.